AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI586112 MACROFIX NI M8/M10,93-103MM,3 1/2,90 DN - 586112

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI586112 MACROFIX NI M8/M10,93-103MM,3 1/2,90 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 93...103 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8/M10

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

0782856921356

Codice prodotto

ERI586112

Cod. produttore

586112

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

93...103 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8/M10

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

Altri

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

2500 N

Adatto per tubo in rame:

no

Spessore dello strato di protezione superficie:

8 µm

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Qualità del materiale:

Altri

Marchio FM:

no

Larghezza:

23 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Marchio UL:

no

Marchio ULC:

no

Marchio LPCB:

no

Collare per tubo zincato a freddo con dado combinato filettato; per l'uso con tubo metallico non isolato. Da utilizzare con barra filettata M8/M10 da 93–103mm.