NVENT ERICO - ERI586008 MACROFIX I M8/M10,50-58MM - 586008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 50...58 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8
Dispositivo di connessione - Filettatura interna
Confezione
50 PZ
EAN
0782856921158
Codice prodotto
ERI586008
Cod. produttore
586008
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
50...58 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M8
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna
Diametro interno nominale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
1500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Larghezza:
20 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì
Marchio UL:
sì


