AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI583940 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,PG,26X1MM,8H - 583940

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI583940 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,PG,26X1MM,8H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza - 26 mm

  • Perforazione - Tondo

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893005127

Codice prodotto

ERI583940

Cod. produttore

583940

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza:

26 mm

Perforazione:

Tondo

Colore:

Altri

Diametro della perforazione:

8 mm

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della perforazione:

8 mm

Direzione / Senso di perforazione:

Longitudinale

Lunghezza della perforazione:

8 mm

Cinghia di montaggio perforata in acciaio. Racchiuso in un involucro di plastica.