NVENT ERICO - ERI583920 ABP PERFSTR ROU ED,STD,ST,PG,12X0.8MM,5H - 583920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Larghezza - 12 mm
Perforazione - Tondo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8711893009477
Codice prodotto
ERI583920
Cod. produttore
583920
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Larghezza:
12 mm
Perforazione:
Tondo
Colore:
Altri
Diametro della perforazione:
5 mm
Numero di righe di perforazione:
1
Qualità del materiale:
Altri
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale


