AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI578730 P THR CONN,ST,EG,1/2 GEWINDE - 578730

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI578730 P THR CONN,ST,EG,1/2 GEWINDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensioni raccordo filettato 1 - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensioni raccordo filettato 2 - Altri

  • Raccordo filettato 1 - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775787305

Codice prodotto

ERI578730

Cod. produttore

578730

Produttore

ERI

Dimensioni raccordo filettato 1:

Altri

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensioni raccordo filettato 2:

Altri

Raccordo filettato 1:

Filettatura interna

Filettatura continua / passante:

Forma:

Tondo

Altezza:

18 mm

Qualità del materiale:

Altri

Raccordo filettato 2:

Filettatura interna

Misure raccordo filettato (pollici) 1:

Altri

Misure raccordo filettato (pollici) 2:

Altri

Fissa i tubi filettati a morsetti per tubi PX. Connettore femmina-femmina.