NVENT ERICO - ERI577950 PX HD EPDM-SBR,EG,56?61MM OD,2 50 DN - 577950

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 56...61 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
3479775779508
Codice prodotto
ERI577950
Cod. produttore
577950
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
56...61 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Gomma
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Diametro interno nominale:
2 pollici (50)
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
sì
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
sì
Adatto per tubo in acciaio inox:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
31 mm
Adatto per tubo in alluminio:
sì
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
sì


