AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI577530 PX NI HD P,S316,59?63MM,1/2,27MM - 577530

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI577530 PX NI HD P,S316,59?63MM,1/2,27MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 59...63 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10/1/2"

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

3479775775302

Codice prodotto

ERI577530

Cod. produttore

577530

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

59...63 mm

Materiale:

Acciaio inox

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M10/1/2"

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna/filettatura esterna

Diametro interno nominale:

DN 50

Superficie:

Altri

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

2500 N

Adatto per tubo in rame:

Spessore dello strato di protezione superficie:

8 µm

Adatto per tubo in acciaio inox:

Qualità del materiale:

Acciaio inox 316 (1.4401)

Marchio FM:

no

Larghezza:

27 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Marchio UL:

no

Marchio ULC:

no

Marchio LPCB:

no

Collare per tubo con dado filettato esternamente; per uso con tubo metallico non isolato per uso pesante. Acciaio inossidabile, 59-63mm, M10, barra filettata 1/2".