AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI577300 PX NI HD P,ST,EG,164?169MM OD,3/4,38MM - 577300

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI577300 PX NI HD P,ST,EG,164?169MM OD,3/4,38MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 164...169 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Nessuno

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M12

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3479775773001

Codice prodotto

ERI577300

Cod. produttore

577300

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

164...169 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Nessuno

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M12

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna/filettatura esterna

Diametro interno nominale:

6 pollici (150)

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

no

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

3500 N

Adatto per tubo in rame:

no

Adatto per tubo in acciaio inox:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

38 mm

Adatto per tubo in alluminio:

no

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

no

Comprende un dado combinato maschio/femmina. Per applicazioni pesanti.