NVENT ERICO - ERI577180 PX NI HD P,STEEL,EG,87?92MM,1/2,31MM - 577180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 87...92 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
3479775771809
Codice prodotto
ERI577180
Cod. produttore
577180
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
87...92 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Diametro interno nominale:
3 pollici (80)
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
no
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
31 mm
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no