NVENT ERICO - ERI577150 PX NI HD P,ST,EG,68?73MM OD,1/2,27MM - 577150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno del tubo - 68...73 mm
Materiale - Acciaio
Inserto - Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10/1/2"
Dispositivo di connessione - Filettatura interna/filettatura esterna
Confezione
25 PZ
EAN
3479775771502
Codice prodotto
ERI577150
Cod. produttore
577150
Produttore
ERI
Diametro esterno del tubo:
68...73 mm
Materiale:
Acciaio
Inserto:
Nessuno
Misura di collegamento dispositivo di connessione:
M10/1/2"
Dispositivo di connessione:
Filettatura interna/filettatura esterna
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dispositivo di chiusura:
Doppia vite
Adatto per tubo in acciaio:
sì
Adatto per tubo in plastica:
no
Adatto per numero di tubi:
1
Portata massima ammessa:
2500 N
Adatto per tubo in rame:
no
Spessore dello strato di protezione superficie:
8 µm
Adatto per tubo in acciaio inox:
no
Qualità del materiale:
Altri
Marchio FM:
no
Larghezza:
27 mm
Adatto per tubo in alluminio:
no
Adatto per tubi a spirale:
no
Adatto per tubi in ghisa:
no
Marchio UL:
no
Marchio ULC:
no
Marchio LPCB:
no


