AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI577048 HD P CL 108?116 MM,4 PIPE,100 DN,M10,M12 - 577048

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI577048 HD P CL 108?116 MM,4 PIPE,100 DN,M10,M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 108...116 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Gomma

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M10

  • Dispositivo di connessione - Filettatura interna

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893045727

Codice prodotto

ERI577048

Cod. produttore

577048

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

108...116 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Gomma

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M10

Dispositivo di connessione:

Filettatura interna

Diametro interno nominale:

4 pollici (100)

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dispositivo di chiusura:

Doppia vite

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

3500 N

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

30 mm

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

Il dado del connettore con saldatura ad angolo è dotato di parti piane per l’uso con chiavi. Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4”. Sono disponibili le boccole di adattamento a femmina da 1/2", 3/4"e 1". Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.