AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI563740 RIPARTITORE QUADRIPOLARE TD 40 A 12 USC

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI563740 RIPARTITORE QUADRIPOLARE TD 40 A 12 USC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Vite

  • Collegamento - A vite

  • Numero di poli - 4

  • Contatti protetti -

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3479775637402

Codice prodotto

ERI563740

Cod. produttore

563740

Produttore

ERI

Metodo di montaggio:

Vite

Collegamento:

A vite

Numero di poli:

4

Contatti protetti:

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Altezza:

90 mm

Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.