NVENT ERICO - ERI561790 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 40 - 561790

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 40 mm
Dimensione metrica 1 - 6
Dimensione metrica 2 - 6
Confezione
25 PZ
EAN
3479775617909
Codice prodotto
ERI561790
Cod. produttore
561790
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
40 mm
Dimensione metrica 1:
6
Dimensione metrica 2:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente


