NVENT ERICO - ERI561760 DISTANZIATORE METALLICO DMH M6 X 15 - 561760

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 15 mm
Dimensione metrica 1 - 6
Dimensione metrica 2 - 6
Confezione
50 PZ
EAN
3479775617602
Codice prodotto
ERI561760
Cod. produttore
561760
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
15 mm
Dimensione metrica 1:
6
Dimensione metrica 2:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente


