NVENT ERICO - ERI561700 DISTANZIATORE METALLICO DMH M5 X 35 - 561700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 35 mm
Dimensione metrica 1 - 5
Dimensione metrica 2 - 5
Confezione
25 PZ
EAN
3479775617008
Codice prodotto
ERI561700
Cod. produttore
561700
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
35 mm
Dimensione metrica 1:
5
Dimensione metrica 2:
5
Superficie:
Zincato elettroliticamente


