NVENT ERICO - ERI561580 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 20 - 561580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 20 mm
Dimensione metrica 1 - 4
Dimensione metrica 2 - 4
Confezione
100 PZ
EAN
3479775615806
Codice prodotto
ERI561580
Cod. produttore
561580
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
20 mm
Dimensione metrica 1:
4
Dimensione metrica 2:
4
Superficie:
Zincato elettroliticamente


