NVENT ERICO - ERI561560 DISTANZIATORE METALLICO DMH M4 X 10 - 561560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale - Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Dimensione metrica 1 - 4
Dimensione metrica 2 - 4
Confezione
100 PZ
EAN
3479775615608
Codice prodotto
ERI561560
Cod. produttore
561560
Produttore
ERI
Modello:
Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)
Materiale:
Acciaio
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Dimensione metrica 1:
4
Dimensione metrica 2:
4
Superficie:
Zincato elettroliticamente


