AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI553597 KIT RINFORZO IFBS SUPP LARGHA 20/24/32 M

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI553597 KIT RINFORZO IFBS SUPP LARGHA 20/24/32 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 1

  • Massima corrente nominale - 1040 A

  • Distanza delle sbarre - 4.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0784805080886

Codice prodotto

ERI553597

Cod. produttore

553597

Produttore

ERI

Numero di poli:

1

Massima corrente nominale:

1040 A

Distanza delle sbarre:

4.5 mm

Kit di rinforzo ignifugo e resistente alle alte temperature per l’aggiornamento dell’IFBS. Consente di sopportare elevate correnti di cortocircuito fino a 130 kA di picco, supporto per larghezza di 20/24/32mm.