NVENT ERICO - ERI551330 SCHERMO DI PROTEZIONE 500X126X3 - 551330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 126 mm
Larghezza - 500 mm
Materiale - Plastica
Trasparente - sì
Incernierato - no
Confezione
10 PZ
EAN
3479775513300
Codice prodotto
ERI551330
Cod. produttore
551330
Produttore
ERI
Altezza:
126 mm
Larghezza:
500 mm
Materiale:
Plastica
Trasparente:
sì
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Chiusura a scatto:
no
Profondità:
3 mm
Schermo protettivo PS, Montaggio in cima, 126 mm x 500 mm


