NVENT ERICO - ERI550930 BARRE IN RAME PIENE L. 4000 PCB100X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 100 mm
Altezza - 10 mm
Lunghezza - 4000 mm
Flessibile - no
Confezione
2 PZ
EAN
3479775509303
Codice prodotto
ERI550930
Cod. produttore
550930
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
100 mm
Altezza:
10 mm
Lunghezza:
4000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


