NVENT ERICO - ERI550790 BARRE IN RAME PIENE PCB 12X4 L. 2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 12 mm
Altezza - 4 mm
Lunghezza - 2000 mm
Flessibile - no
Confezione
10 PZ
EAN
3479775507903
Codice prodotto
ERI550790
Cod. produttore
550790
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
12 mm
Altezza:
4 mm
Lunghezza:
2000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.


