NVENT ERICO - ERI549220 BARRE FILETTATE TCBS 12X5X1000 - 549220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 12 mm
Altezza - 5 mm
Lunghezza - 1000 mm
Flessibile - no
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
3479775492209
Codice prodotto
ERI549220
Cod. produttore
549220
Produttore
ERI
Modello:
Piatta
Larghezza:
12 mm
Altezza:
5 mm
Lunghezza:
1000 mm
Flessibile:
no
Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.



