NVENT ERICO - ERI548680 ISOLATORE ISO TP 100M12 - 548680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Passo del filetto, metrico - 12
Diametro esterno - 75 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044959
Codice prodotto
ERI548680
Cod. produttore
548680
Produttore
ERI
Lunghezza:
100 mm
Passo del filetto, metrico:
12
Diametro esterno:
75 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.