NVENT ERICO - ERI548500 ISOLATORE ISO TP 40M6 - 548500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 40 mm
Passo del filetto, metrico - 6
Diametro esterno - 53 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711893044775
Codice prodotto
ERI548500
Cod. produttore
548500
Produttore
ERI
Lunghezza:
40 mm
Passo del filetto, metrico:
6
Diametro esterno:
53 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.