AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI548480 ISOLATORE ISO TP 35M8 - 548480

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 35 mm

  • Passo del filetto, metrico - 8

  • Diametro esterno - 46 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893044751

Codice prodotto

ERI548480

Cod. produttore

548480

Produttore

ERI

Lunghezza:

35 mm

Passo del filetto, metrico:

8

Diametro esterno:

46 mm

Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.