NVENT ERICO - ERI548451 ISOLATORE ISO TP 30M10 - 548451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 30 mm
Passo del filetto, metrico - 10
Diametro esterno - 26 mm
Confezione
25 PZ
EAN
3479775484518
Codice prodotto
ERI548451
Cod. produttore
548451
Produttore
ERI
Lunghezza:
30 mm
Passo del filetto, metrico:
10
Diametro esterno:
26 mm
Non contiene alogeni. Resistenza elevata alla corrente di dispersione. Grande stabilità dei parametri elettrici e meccanici. Rinforzato in fibra di vetro. Riconosciuto da UL® secondo E125470 e valutato con classificazione di resistenza dielettrica di 1.500 V CA/CC. Conforme a RoHS.


