NVENT ERICO - ERI402528 3/8 NO PRY CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Cavo
Tipo di fissaggio - Altri
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Colore - Altri
Diametro del foro - 11 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8711893101263
Codice prodotto
ERI402528
Cod. produttore
402528
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Cavo
Tipo di fissaggio:
Altri
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Colore:
Altri
Diametro del foro:
11 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Portata massima ammessa:
8490 N