AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI400429 SBP PERFSTR STR ED,STD DUTY,17X10X1M,6.5 - 400429

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI400429 SBP PERFSTR STR ED,STD DUTY,17X10X1M,6.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Larghezza - 17 mm

  • Perforazione - Tondo

  • Diametro della perforazione - 6.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4034437236011

Codice prodotto

ERI400429

Cod. produttore

400429

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Larghezza:

17 mm

Perforazione:

Tondo

Diametro della perforazione:

6.5 mm

Numero di righe di perforazione:

1

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza della perforazione:

6.5 mm

Direzione / Senso di perforazione:

Trasversale

Lunghezza della perforazione:

6.5 mm

Racchiuso in un involucro di plastica.