AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI400066 SUPERFIX 243 M8/M10,26?28MM,3/4,20 DN - 400066

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI400066 SUPERFIX 243 M8/M10,26?28MM,3/4,20 DN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno del tubo - 26...28 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Inserto - Gomma

  • Misura di collegamento dispositivo di connessione - M8

  • Dispositivo di connessione - Nessuno

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4034437243545

Codice prodotto

ERI400066

Cod. produttore

400066

Produttore

ERI

Diametro esterno del tubo:

26...28 mm

Materiale:

Acciaio

Inserto:

Gomma

Misura di collegamento dispositivo di connessione:

M8

Dispositivo di connessione:

Nessuno

Diametro interno nominale:

3/4 pollice (20)

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Adatto per tubo in acciaio:

Adatto per tubo in plastica:

Adatto per numero di tubi:

1

Portata massima ammessa:

1000 N

Adatto per tubo in rame:

Adatto per tubo in acciaio inox:

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

20 mm

Adatto per tubo in alluminio:

Adatto per tubi a spirale:

no

Adatto per tubi in ghisa:

Comprende un meccanismo di chiusura facile. La testa della vite combinata permette l'utilizzo di cacciaviti piatti, a stella e chiave esagonale. Riduzione del rumore di Categoria II secondo la normativa DIN EN ISO 3822-1. Adatto a progetti di isolamento acustico conformi alla normativa DIN 4109. Classificazione di resistenza al fuoco “E” in conformita’ alla norma DIN EN 13501-1:2010-01.