AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI390010 ROD LOCK ANCHOR SCR,M10 ROD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI390010 ROD LOCK ANCHOR SCR,M10 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione superficiale del tassello - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale del tassello - Acciaio

  • Dimensione filettatura in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8711893128857

Codice prodotto

ERI390010

Cod. produttore

390010

Produttore

ERI

Protezione superficiale del tassello:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

10

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale del tassello:

Acciaio

Dimensione filettatura in pollici:

3/8 pollice

Diametro di foratura:

8 mm

Da usare con calcestruzzo e mattoni. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.