NVENT ERICO - ERI390009 ROD LOCK ANCHOR SCR,M8 ROD - 390009

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura - 32 mm
Temprato - sì
Confezione
25 PZ
EAN
8711893106060
Codice prodotto
ERI390009
Cod. produttore
390009
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza della filettatura:
32 mm
Temprato:
sì
Lunghezza del gambo / dello stelo:
40 mm
Da usare con calcestruzzo e mattoni. I moduli prefabbricati sono facilmente sollevabili e bloccabili in posizione, consentendo di risparmiare tempo e denaro. Funziona con filettature lievemente danneggiate e con barre filettate con piccole sbavature.


