AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI387190 STRUT BEAM CLIP,S316,16MM MAX FL,13MM H - 387190

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI387190 STRUT BEAM CLIP,S316,16MM MAX FL,13MM H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Larghezza della guida - 41...41 mm

  • Portata massima ammessa - 2040 N

  • Altezza guida - 41...41 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893871906

Codice prodotto

ERI387190

Cod. produttore

387190

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Larghezza della guida:

41...41 mm

Portata massima ammessa:

2040 N

Altezza guida:

41...41 mm

Campo di serraggio:

16...16 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox 304 (1.4301)

Bullone di serraggio a forma di U:

no

Adatto a guide di fissaggio STRUT:

Passo del filetto, metrico:

10

Clip per il fissaggio del lato aperto del profilo strut a una trave. Idoneo per tutti i profili strut. Richiede un’installazione a coppie. Fissaggio strutturale alle travi per il supporto di nVent CADDY Eristrut.