AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI360496 PYRAMID UNIVERSAL SUP,254MM X 101.6MM - 360496

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI360496 PYRAMID UNIVERSAL SUP,254MM X 101.6MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 317.5 mm

  • Altezza - 101.6 mm

  • Larghezza - 203 mm

  • Versione del set - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893147261

Codice prodotto

ERI360496

Cod. produttore

360496

Produttore

ERI

Lunghezza:

317.5 mm

Altezza:

101.6 mm

Larghezza:

203 mm

Versione del set:

no

Colore:

Nero

Carico massimo:

1.34 kg

I dadi prigionieri in acciaio inox consentono metodi personalizzati di fissaggio alla base di supporto, incluso il semplice fissaggio di profilo strut in acciaio inox, barre filettate o altri attrezzi specifici del progetto. La parte inferiore in schiumaoffre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. La base è realizzata con materiale termoplastico stabilizzato ai raggi UV.