AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI360475 PYRAMID ST BRIDGE ASSEMBLY,610MM - 360475

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI360475 PYRAMID ST BRIDGE ASSEMBLY,610MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 673 mm

  • Altezza - 142 mm

  • Larghezza - 203 mm

  • Versione del set - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8711893138962

Codice prodotto

ERI360475

Cod. produttore

360475

Produttore

ERI

Lunghezza:

673 mm

Altezza:

142 mm

Larghezza:

203 mm

Versione del set:

no

Colore:

Nero

Carico massimo:

2.67 kg

Ideale per sostenere i percorsi multipli di tubi, passerelle portacavi e unità di trattamento dell'aria. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggiorparte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Le diverse dimensioni e capacità di carico offrono la possibilità di adattare la soluzione all'applicazione. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.