NVENT ERICO - ERI360425 PYRAMID EQUIPMENT SUP POST BASE - 360425

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 314 mm
Larghezza - 314 mm
Versione del set - no
Colore - Nero
Carico massimo - 1 kg
Confezione
2 PZ
EAN
8711893129021
Codice prodotto
ERI360425
Cod. produttore
360425
Produttore
ERI
Lunghezza:
314 mm
Larghezza:
314 mm
Versione del set:
no
Colore:
Nero
Carico massimo:
1 kg
Ideale per l'uso con profili strut standard e staffe a U per creare supporti personalizzati per unità di condizionamento. Altezza regolabile. La parte inferiore in schiuma offre un’interfaccia a bassa abrasione per una migliore protezione della membrana del tetto. Compatibili con la maggior parte delle superfici dei tetti, comprese quelle a strato singolo, bituminose, metalliche e in schiuma poliuretanica. Offre un'eccellente distribuzione del carico, anche su diversi tipi di superfici di copertura. Zincati a caldo e stabilizzati ai raggi UV per prestazioni di lunga durata.


