AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI350150 SIGN SUP BRACK SLOTTED HS,90MM - 350150

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI350150 SIGN SUP BRACK SLOTTED HS,90MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale fascetta di fissaggio - Acciaio inox

  • Superficie - Non trattato

  • Qualità materiali morsetto - Altri

  • Materiale inserto - Nessuno

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4018292501507

Codice prodotto

ERI350150

Cod. produttore

350150

Produttore

ERI

Materiale fascetta di fissaggio:

Acciaio inox

Superficie:

Non trattato

Qualità materiali morsetto:

Altri

Materiale inserto:

Nessuno

Lunghezza:

90 mm

Numero casseforme:

1

Supporto di fissaggio per Fixoband.