AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI337640 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,24?28MM OD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI337640 C-EC CABLE TO STRUT CLAMP,24?28MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 24...28 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo per montaggio guide

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893002386

Codice prodotto

ERI337640

Cod. produttore

337640

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

24...28 mm

Metodo di montaggio:

Profilo per montaggio guide

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Privo di alogeni:

Superficie della vite:

Zincato a caldo

Morsetto per conduit/cavo monopezzo con custodia protettiva. Nessuna vite o bullone da far cadere. Per l’installazione sono necessari solo un cacciavite o una chiave a brugola. Adatto al lato aperto del profilo strut.