AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI337120 C-ES CABLE TO VERTICAL FL CLAMP,56?60MM

NVENT ERICO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del collare - Acciaio

  • Campo di serraggio - 56...60 mm

  • Metodo di montaggio - Profilo angolare

  • Numero massimo di cavi - 1

  • Materiale della vite - Acciaio

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8711893005929

Codice prodotto

ERI337120

Cod. produttore

337120

Produttore

ERI

Materiale del collare:

Acciaio

Campo di serraggio:

56...60 mm

Metodo di montaggio:

Profilo angolare

Numero massimo di cavi:

1

Materiale della vite:

Acciaio

Superficie del collare:

Zincato a caldo

Per tubi con diametro metrico di:

60

Materiale dell'inserto:

Acciaio

Qualità del materiale del collare:

Altri

Materiale del contro-inserto:

Acciaio

Protezione della superficie dell'inserto:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale dell'inserto:

Altri

Con contro-inserto:

Qualità del materiale della vite:

Altri

Superficie della vite:

Zincato elettroliticamente

Sostiene passaggi singoli di cavi. Si fissa a flange delle travi, angolari, travetti e altri supporti strutturali.