AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI336430 P/CABLE CLAMP,S304,1 P

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI336430 P/CABLE CLAMP,S304,1 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 33.7...38 mm

  • Materiale - Acciaio inox

  • Tipo di fissaggio - Morsetto

  • Chiuso - no

  • Colore - Acciaio Inox

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4018292364300

Codice prodotto

ERI336430

Cod. produttore

336430

Produttore

ERI

Adatto per tubi di diametro:

33.7...38 mm

Materiale:

Acciaio inox

Tipo di fissaggio:

Morsetto

Chiuso:

no

Colore:

Acciaio Inox

Numero massimo di tubi:

1

Adatto per tubi flessibili protettivi:

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

no

Con guarnizione a parete:

no

Il perno filettato prigioniero riduce la necessità di altri elementi di ferramenta.