AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI336200 F PROTECTOR MFUNC C-CL,STEEL,HD,M6 SCR - 336200

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI336200 F PROTECTOR MFUNC C-CL,STEEL,HD,M6 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Morsetto

  • Tipo di fissaggio - A vite

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Incernierato - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4018292362009

Codice prodotto

ERI336200

Cod. produttore

336200

Produttore

ERI

Tipo di connessione:

Morsetto

Tipo di fissaggio:

A vite

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Incernierato:

no

Dimensione filettatura, metrica:

6

Cerniera regolabile:

no

Qualità del materiale:

Altri

Progettato per proteggere la verniciatura di travi metalliche.