AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI336160 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,STEEL,HD,M6 ROD

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI336160 SQNUT MFUNCT C-CLAMP,STEEL,HD,M6 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Dado

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Qualità del materiale - Altri

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4018292361606

Codice prodotto

ERI336160

Cod. produttore

336160

Produttore

ERI

Modello:

Dado

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Qualità del materiale:

Altri

Dimensione filettatura, metrica:

6

Con anello in nylon:

no

Autobloccante:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Sistema di avvitamento:

Altri

Con flangia:

no

Apertura di chiave:

28 mm

Saldabile:

Diametro esterno:

28 mm

Filettatura sinistrorsa:

no

Colore:

Zinco

Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.