AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI315330 ECN NUTC-CHANNEL E4,M8 ROD - 315330

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI315330 ECN NUTC-CHANNEL E4,M8 ROD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893001143

Codice prodotto

ERI315330

Cod. produttore

315330

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione filettatura in pollici:

5/16 pollice

ECN Dado per profilato C E4, M8 Barra