AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI315031 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M12 ROD,12MM - 315031

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI315031 STRUT NUT OUT SPRING,ST,HD,M12 ROD,12MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Con molla - no

  • Tipo di filettatura - Metrico

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893147469

Codice prodotto

ERI315031

Cod. produttore

315031

Produttore

ERI

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Dimensione filettatura, metrica:

12

Con molla:

no

Tipo di filettatura:

Metrico

Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.