NVENT ERICO - ERI315015 STRUT NUT OUT SPRING,ST,EG,M8 ROD,6MM - 315015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Con molla - no
Tipo di filettatura - Metrico
Confezione
100 PZ
EAN
8711893028089
Codice prodotto
ERI315015
Cod. produttore
315015
Produttore
ERI
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Con molla:
no
Tipo di filettatura:
Metrico
Dado profilo strut senza molla, Acciaio, EG, M8 Barra, 6 mm


