NVENT ERICO - ERI313040 FOUR H FLAT BRACK,ST,HD,168MM,M10 SCR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Profilo a C
Modello - Giunto piatto
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8711893130409
Codice prodotto
ERI313040
Cod. produttore
313040
Produttore
ERI
Adatto per:
Profilo a C
Modello:
Giunto piatto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Completo di viti di fissaggio:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Usato per creare strutture di supporto con profilati nVent CADDY Eristrut.


