NVENT ERICO - ERI196800 SLK KIT,5 M LENGTH - 196800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa - 120 kg
Diametro del cavo - 6 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Acciaio
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
0782856990734
Codice prodotto
ERI196800
Cod. produttore
196800
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Con gancio a moschettone
Portata massima ammessa:
120 kg
Diametro del cavo:
6 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Acciaio
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
5 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


