NVENT ERICO - ERI196735 SLK WEDGE ANCHOR,2MM WIRE,3M - 196735

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Altri
Portata massima ammessa - 220 kg
Diametro del cavo - 2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
10 PZ
EAN
8711893154122
Codice prodotto
ERI196735
Cod. produttore
196735
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Altri
Portata massima ammessa:
220 kg
Diametro del cavo:
2 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


