AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196709 SLK LOOP,3MM WIRE,5 M LENGTH - 196709

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196709 SLK LOOP,3MM WIRE,5 M LENGTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con passante

  • Tipo di collegamento terminale - Altri

  • Portata massima ammessa - 89 kg

  • Diametro del cavo - 3 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zamak

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893149418

Codice prodotto

ERI196709

Cod. produttore

196709

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Con passante

Tipo di collegamento terminale:

Altri

Portata massima ammessa:

89 kg

Diametro del cavo:

3 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zamak

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

5 m

Colore:

Zinco

Con rivestimento decorativo:

no

Tipo di sblocco:

Pulsante

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Superficie:

Zincato

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato. Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio. Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione. Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale. Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati. L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria.