AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI196700 SLK HOOK,3MM WIRE,1 M LENGTH - 196700

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI196700 SLK HOOK,3MM WIRE,1 M LENGTH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Portata massima ammessa - 445 kg

  • Diametro del cavo - 3 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco

  • Materiale della fune - Acciaio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8711893151237

Codice prodotto

ERI196700

Cod. produttore

196700

Produttore

ERI

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Portata massima ammessa:

445 kg

Diametro del cavo:

3 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Zinco

Materiale della fune:

Acciaio

Lunghezza del cavo:

1 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale a gancio pre-assemblato. Si aggancia ad una vasta gamma di fissaggi nVent CADDY. Si fissa alla struttura dell'edificio o all'oggetto da sospendere avvolgendo il cavo ed assicurandolocon il gancio. Facile da rimuovere per applicazioni che richiedono manutenzioni periodiche. La molla di ritegno fornisce una connessione sicura. Inserire il cavo attraverso il foro e usare il lato inferiore come fine corsa. Disponibile anche nella configurazione ad Y con due ganci.