NVENT ERICO - ERI196672 SLK WEDGE ANCHOR,1.5MM WIRE,3M - 196672

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Chiusura finale - Altri
Portata massima ammessa - 220 kg
Diametro del cavo - 1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Zinco
Materiale della fune - Acciaio
Confezione
20 PZ
EAN
0782856945048
Codice prodotto
ERI196672
Cod. produttore
196672
Produttore
ERI
Chiusura finale:
Altri
Portata massima ammessa:
220 kg
Diametro del cavo:
1.5 mm
Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:
Zinco
Materiale della fune:
Acciaio
Lunghezza del cavo:
3 m
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no


